MOELLER - PROLONGADOR EJE NZM3/4-XV4 T-3Y4 400MM - 261234

CopiarCopiar
MOELLER - PROLONGADOR EJE NZM3/4-XV4 T-3Y4 400MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 400 mm

  • Altura de sección transversal - 12 mm

  • Anchura de sección transversal - 12 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

261234

Ref.Sonepar

725663

EAN

4015082612344

Longitud:

400 mm

Altura de sección transversal:

12 mm

Anchura de sección transversal:

12 mm

El Prolongador eje NZM3/4-XV4 T-3Y4 400mm de la marca EATON es un componente esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este objeto de prolongación, con sus 400mm de longitud, es ideal para extender el alcance de los ejes en diversas aplicaciones. La robustez y la precisión de este producto EATON garantizan una integración sin problemas en cualquier sistema de construcción o instalación. Este prolongador de eje es compatible con los modelos NZM3 y NZM4, lo que lo hace versátil y adaptable a una amplia gama de situaciones. La referencia T-3Y4 indica su especificidad técnica, proporcionando un rendimiento fiable y constante. Con EATON, se beneficia de una solución eficiente y duradera para sus necesidades de prolongación de eje.

Un producto de MOELLER

Descubra la serie MOELLER