MOELLER - SL7-CB-100 MODULO BASE DE CONEXIONADO+TUBO 100 MM. - 171443
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
171443
Ref.Sonepar
725368
EAN
4015081677733
La base de fijación para baliza SL7-CB-100 de EATON, diseñada con un tubo de 100mm, es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Esta base de EATON, reconocida por su robustez y precisión, se destaca por su facilidad de montaje y su adaptabilidad a diversas condiciones de trabajo. El objeto principal de este producto es proporcionar una base sólida y confiable para la baliza. Su diseño optimizado permite una instalación rápida y segura, minimizando el tiempo de inactividad y maximizando la eficiencia. Con EATON, puedes contar con una solución de fijación de baliza que cumple con los más altos estándares de la industria.
Un producto de MOELLER
Descubra la serie MOELLER