MOELLER - T0-3-8342/I1/SVB [INTERRUPTOR EN CAJA,IU:20A,6P] - 207159

CopiarCopiar
MOELLER - T0-3-8342/I1/SVB [INTERRUPTOR EN CAJA,IU:20A,6P]

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Interruptor de conexión/desconexión

  • Número de polos - 6

  • Con posición 0 (desconexión) - sí

  • Intensidad permanente nominal Iu - 20 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

207159

Ref.Sonepar

725435

EAN

4015082071592

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Interruptor de conexión/desconexión

Número de polos:

6

Con posición 0 (desconexión):

sí

Intensidad permanente nominal Iu:

20 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

4 kW

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP65

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Montaje en el suelo:

sí

Montaje frontal:

no

Compatible para instalación de panel de distribución:

no

Compatible para montaje intermedio:

no

Dispositivo complete en alojamiento:

sí

Tipo de elemento de control:

Maneta

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

El Interruptor de levas 20A de montaje en caja T0-3-8342/I1/SVB de EATON es una solución robusta y confiable para profesionales de la instalación y construcción. Este interruptor, diseñado para una capacidad de 20 amperios, ofrece una operación eficiente y segura en una variedad de aplicaciones. La referencia T0-3-8342/I1/SVB indica su compatibilidad con una amplia gama de cajas de montaje, proporcionando flexibilidad en la instalación. Como todos los productos de EATON, este interruptor de levas ha sido diseñado y fabricado con los más altos estándares de calidad y rendimiento, garantizando una larga vida útil y un funcionamiento fiable. Su diseño compacto y su fácil instalación lo hacen ideal para una variedad de aplicaciones en la industria de la construcción y la instalación. En resumen, el Interruptor de levas 20A de montaje en caja T0-3-8342/I1/SVB de EATON es una opción sólida para cualquier profesional en busca de una solución de conmutación eficiente y duradera.

Un producto de MOELLER

Descubra la serie MOELLER