MOELLER - TEMPORIZ.MULTIFUNCION 17,5MM ETR2-69 - 262689
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
262689
Ref.Sonepar
725666
EAN
4015082626891
El temporizador multifunción ETR2-69 de 17,5mm es un producto de la reconocida marca EATON. Este dispositivo, diseñado para una amplia gama de aplicaciones, ofrece una solución eficiente y confiable para la gestión del tiempo. Su diseño compacto de 17,5mm permite una instalación sencilla y rápida, optimizando el espacio en el tablero de control. El temporizador ETR2-69 de EATON cuenta con una variedad de funciones que se pueden ajustar para satisfacer las necesidades específicas de cada proyecto, lo que lo convierte en una herramienta versátil para los profesionales de la instalación y construcción. Este producto de EATON, líder en el mercado de la gestión de energía, garantiza un rendimiento excepcional y una durabilidad superior.
Un producto de MOELLER
Descubra la serie MOELLER