MOELLER - TRANSF.230V TR-G2/24 2-1A - 272484
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión secundaria 1 - 12 V
Tensión secundaria 2 - 0 V
Pérdida máxima de potencia - 0 W
Montaje en superficie - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
272484
Ref.Sonepar
725722
EAN
4015082724849
Tensión secundaria 1:
12 V
Tensión secundaria 2:
0 V
Pérdida máxima de potencia:
0 W
Montaje en superficie:
no
El Transformador TR-G2/24 2-1A 230V de EATON es una solución eficiente y confiable para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo, diseñado para convertir corrientes de alta a baja tensión, cuenta con una capacidad de 2-1A y una tensión de 230V. EATON, líder mundial en gestión de energía, garantiza un rendimiento óptimo y una durabilidad excepcional. Este transformador es ideal para una amplia gama de aplicaciones, desde sistemas de iluminación hasta equipos industriales. Su diseño compacto facilita la instalación y minimiza el espacio requerido. Su robustez y fiabilidad hacen del Transformador TR-G2/24 2-1A 230V de EATON una elección preferida para profesionales de la construcción e instalación.
Un producto de MOELLER
Descubra la serie MOELLER


