MOLEX - 1/2-14 NPT LOCKNUT

CopiarCopiar
MOLEX - 1/2-14 NPT LOCKNUT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - NPT

  • Rosca de paso - 14 mm

  • Material - Otros

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1301840031

Ref.Sonepar

942279

EAN

8499213854005

Tipo de rosca:

NPT

Rosca de paso:

14 mm

Material:

Otros

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Otros

Libre de halógenos:

no

Color:

Otros

Forma:

Otros

Un producto de MOLEX

Descubra la serie MOLEX