MOLEX - CAB152N PUR 3G075X5000 NE - 1210400819
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Conector de diámetro - 6.5 mm
Entrada de intensidad nominal - 5 A
Tasa de voltaje - 250 V
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1210400819
Ref.Sonepar
942215
EAN
8499213852100
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Conector de diámetro:
6.5 mm
Entrada de intensidad nominal:
5 A
Tasa de voltaje:
250 V
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Material de superficie de contacto:
Plata
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Material anillo roscado:
Otros
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
Otros
Grado de protección (IP), montado:
IP65
Un producto de MOLEX
Descubra la serie MOLEX


