MOLEX - CAB452N PUR 3G075X1000 NE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Conector de diámetro - 6.5 mm
Entrada de intensidad nominal - 5 A
Tasa de voltaje - 24 V
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Material de superficie de contacto - Plata
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1210501998
Ref.Sonepar
942220
EAN
8499213852254
Conector de diámetro:
6.5 mm
Entrada de intensidad nominal:
5 A
Tasa de voltaje:
24 V
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Material de superficie de contacto:
Plata
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Material anillo roscado:
Otros
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
Otros
Grado de protección (IP), montado:
IP65
Un producto de MOLEX
Descubra la serie MOLEX


