MOLEX - DIN VALVE FORM A EXTERNAL THREAD - 1212070004
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 16 A
Tasa de voltaje - 24 V
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Material de superficie de contacto - Plata
Receptáculo con revestimiento - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1212070004
Ref.Sonepar
942229
EAN
8499213852520
Entrada de intensidad nominal:
16 A
Tasa de voltaje:
24 V
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Material de superficie de contacto:
Plata
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Material anillo roscado:
Otros
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
Otros
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Un producto de MOLEX
Descubra la serie MOLEX


