MOLEX - FA RJ45 CAT6A 8P MA RA SHLD IPC AWG22
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal - 0.5 A
Tasa de voltaje - 48 V
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Material de superficie de contacto - Oro
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1300478009
Ref.Sonepar
942259
EAN
8499213853428
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal:
0.5 A
Tasa de voltaje:
48 V
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Material de superficie de contacto:
Oro
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Material anillo roscado:
Otros
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
Otros
Grado de protección (IP), montado:
IP20
Un producto de MOLEX
Descubra la serie MOLEX


