MOLEX - FA RJ45 CAT6A 8P MA STR SHLD IPC AWG26
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 0.5 A
Tasa de voltaje - 48 V
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Material de superficie de contacto - Oro
Receptáculo con revestimiento - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1300478010
Ref.Sonepar
942260
EAN
8499213853459
Entrada de intensidad nominal:
0.5 A
Tasa de voltaje:
48 V
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Material de superficie de contacto:
Oro
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Material anillo roscado:
Otros
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
Otros
Grado de protección (IP), montado:
IP20
Un producto de MOLEX
Descubra la serie MOLEX


