MOLEX - FEMALE 90° 3 POLE 10 M - 1200658719

CopiarCopiar
MOLEX - FEMALE 90° 3 POLE  10 M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de polos - 3

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Extremo libre

  • Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja - Otros

  • Tipo de contactos del conector, lado de la caja - Hembra (bus)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1200658719

Ref.Sonepar

941542

EAN

8499213832454

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de polos:

3

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Extremo libre

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Tipo de contactos del conector, lado de la caja:

Hembra (bus)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:

En ángulo recto

Longitud de cable:

10 m

Material del revestimiento del cable:

Poliuretano (PUR)

Revestimiento de cables por colores:

Negro

Tipo de cable:

Multiconductor

Cuerpo de contacto del material:

CuSn

Material de superficie de contacto:

Oro

Entrada de intensidad nominal:

4 A

Tasa de voltaje:

60 V

Grado de protección (IP):

IP67

Un producto de MOLEX

Descubra la serie MOLEX