MOLEX - ILS-4P-MM/ST-2XFE-ST-0.6M-PVC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - M12
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Macho (enchufe)
Tipo de contactos del conector, lado de la caja - Hembra (bus)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja - Recto
Longitud de cable - 0.6 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1200685027
Ref.Sonepar
941604
EAN
8499213834212
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
M12
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:
Macho (enchufe)
Tipo de contactos del conector, lado de la caja:
Hembra (bus)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:
Recto
Longitud de cable:
0.6 m
Material del revestimiento del cable:
Policloruro de vinilo (PVC)
Revestimiento de cables por colores:
Negro
Material de superficie de contacto:
Otros
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Tasa de voltaje:
60 V
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de MOLEX
Descubra la serie MOLEX


