MOLEX - LATIGUILLO ETH ETH RJ45 WSOR RJ45 10M

CopiarCopiar
MOLEX - LATIGUILLO ETH ETH RJ45 WSOR RJ45 10M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de cable - Otros

  • Categoría - Otros

  • Longitud - 10 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(4)

  • Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(4)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1201088482

Ref.Sonepar

941919

EAN

8499213843528

Tipo de cable:

Otros

Categoría:

Otros

Longitud:

10 m

Tipo de conector, conexión 1:

RJ45 8(4)

Tipo de conector, conexión 2:

RJ45 8(4)

Color cubierta:

Azul

Manguito anti deformaciones:

Otros

Color manguito:

Otros

Construcción de cable:

Otros

Tamaño AWG:

24

Asignación de clavijas:

Otros

Un producto de MOLEX

Descubra la serie MOLEX