MOLEX - M12-RECEPT-4P-MALE-FR-M16-0.3M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal - 4 A
Tasa de voltaje - 60 V
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Material de superficie de contacto - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1200845108
Ref.Sonepar
941691
EAN
8499213836704
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Tasa de voltaje:
60 V
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Material de superficie de contacto:
Otros
Material de la carcasa:
Latón
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Material anillo roscado:
Otros
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
Otros
Grado de protección (IP), montado:
IP69K
Un producto de MOLEX
Descubra la serie MOLEX


