MOLEX - M12U ATTACHABLE 4P FP 90D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Tipo de contactos del conector, lado de la caja - Hembra (bus)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja - En ángulo recto
Material del revestimiento del cable - Otros
Cuerpo de contacto del material - CuZn
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1200850015
Ref.Sonepar
941711
EAN
8499213837305
Número de polos:
4
Tipo de contactos del conector, lado de la caja:
Hembra (bus)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:
En ángulo recto
Material del revestimiento del cable:
Otros
Cuerpo de contacto del material:
CuZn
Material de superficie de contacto:
Oro
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Tasa de voltaje:
250 V
Grado de protección (IP):
IP69K
Un producto de MOLEX
Descubra la serie MOLEX


