MOLEX - M12U ATTACHABLE 4P MP 90D

CopiarCopiar
MOLEX - M12U ATTACHABLE 4P MP 90D

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contactos del conector, lado de la caja - Hembra (bus)

  • Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja - Otros

  • Material del revestimiento del cable - Otros

  • Material de superficie de contacto - Otros

  • Grado de protección (IP) - IP69K

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1200850009

Ref.Sonepar

941706

EAN

8499213837152

Tipo de contactos del conector, lado de la caja:

Hembra (bus)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:

Otros

Material del revestimiento del cable:

Otros

Material de superficie de contacto:

Otros

Grado de protección (IP):

IP69K

Un producto de MOLEX

Descubra la serie MOLEX