MOLEX - M12U ATTACHABLE 5P FP ST
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contactos del conector, lado de la caja - Hembra (bus)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja - Recto
Material del revestimiento del cable - Otros
Cuerpo de contacto del material - CuZn
Material de superficie de contacto - Oro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1200850014
Ref.Sonepar
941710
EAN
8499213837275
Tipo de contactos del conector, lado de la caja:
Hembra (bus)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:
Recto
Material del revestimiento del cable:
Otros
Cuerpo de contacto del material:
CuZn
Material de superficie de contacto:
Oro
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Tasa de voltaje:
30 V
Grado de protección (IP):
IP69K
Un producto de MOLEX
Descubra la serie MOLEX


