MOLEX - M23 12P 11W FE 90 10M WSOR - 1200948150

CopiarCopiar
MOLEX - M23 12P 11W FE 90 10M WSOR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de polos - 12

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Extremo libre

  • Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja - Otros

  • Tipo de contactos del conector, lado de la caja - Hembra (bus)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1200948150

Ref.Sonepar

941882

EAN

8499213842415

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de polos:

12

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Extremo libre

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Tipo de contactos del conector, lado de la caja:

Hembra (bus)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:

En ángulo recto

Longitud de cable:

10 m

Material del revestimiento del cable:

Poliuretano (PUR)

Revestimiento de cables por colores:

Negro

Tipo de cable:

Multiconductor

Cuerpo de contacto del material:

CuSn

Material de superficie de contacto:

Níquel/oro

Entrada de intensidad nominal:

6 A

Tasa de voltaje:

63 V

Grado de protección (IP):

IP65

Un producto de MOLEX

Descubra la serie MOLEX