MOLEX - MALE 90° 5 POLE 10 M - 1200658754

CopiarCopiar
MOLEX - MALE 90°  5 POLE  10 M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Extremo libre

  • Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja - Otros

  • Tipo de contactos del conector, lado de la caja - Macho (enchufe)

  • Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja - En ángulo recto

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1200658754

Ref.Sonepar

941557

EAN

8499213832904

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Extremo libre

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Tipo de contactos del conector, lado de la caja:

Macho (enchufe)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:

En ángulo recto

Longitud de cable:

10 m

Material del revestimiento del cable:

Poliuretano (PUR)

Revestimiento de cables por colores:

Negro

Tipo de cable:

Multiconductor

Cuerpo de contacto del material:

CuSn

Material de superficie de contacto:

Oro

Entrada de intensidad nominal:

4 A

Tasa de voltaje:

60 V

Grado de protección (IP):

IP67

Un producto de MOLEX

Descubra la serie MOLEX