MOLEX - MC 5P MR 2M PVC - 1300138079
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal - 8 A
Tasa de voltaje - 300 V
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Material de superficie de contacto - Oro
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1300138079
Ref.Sonepar
942253
EAN
8499213853244
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal:
8 A
Tasa de voltaje:
300 V
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Material de superficie de contacto:
Oro
Material de la carcasa:
Zinc
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Material anillo roscado:
Otros
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
Otros
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Un producto de MOLEX
Descubra la serie MOLEX


