MOLEX - MIC 5P FP 5M 22AWG PVC - 1200651978

CopiarCopiar
MOLEX - MIC 5P FP 5M 22AWG PVC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Extremo libre

  • Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja - Otros

  • Tipo de contactos del conector, lado de la caja - Hembra (bus)

  • Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja - Recto

  • Longitud de cable - 5 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1200651978

Ref.Sonepar

941515

EAN

8499213831648

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Extremo libre

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Tipo de contactos del conector, lado de la caja:

Hembra (bus)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:

Recto

Longitud de cable:

5 m

Material del revestimiento del cable:

Policloruro de vinilo (PVC)

Revestimiento de cables por colores:

Negro

Tipo de cable:

Multiconductor

Cuerpo de contacto del material:

CuSn

Material de superficie de contacto:

Oro

Entrada de intensidad nominal:

4 A

Tasa de voltaje:

60 V

Grado de protección (IP):

IP67

Un producto de MOLEX

Descubra la serie MOLEX