MOLEX - MPIS M12 PNP 4P 8PT M23 BK SINGLE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud del cable configurable - sí
Número de polos, ranuras de sensor/actuador - 4
Cuerpo de contacto del material - Otras aleaciones de cobre
Material del cuerpo de aislamiento - PBT
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1202480060
Ref.Sonepar
941943
EAN
8499213844242
Longitud del cable configurable:
sí
Número de polos, ranuras de sensor/actuador:
4
Cuerpo de contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material del cuerpo de aislamiento:
PBT
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP67
Protección contra explosión, categoría para gas:
Otros
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de MOLEX
Descubra la serie MOLEX


