MOLEX - MPIS U12 PNP 5P 8PT MINI CHANGE BK DUAL

CopiarCopiar
MOLEX - MPIS U12 PNP 5P 8PT MINI CHANGE BK DUAL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud del cable configurable -

  • Número de polos, ranuras de sensor/actuador - 5

  • Cuerpo de contacto del material - Otras aleaciones de cobre

  • Material del cuerpo de aislamiento - PBT

  • Material de la carcasa - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1202510083

Ref.Sonepar

941986

EAN

8499213845539

Longitud del cable configurable:

Número de polos, ranuras de sensor/actuador:

5

Cuerpo de contacto del material:

Otras aleaciones de cobre

Material del cuerpo de aislamiento:

PBT

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo de color:

Otros

Grado de protección (IP):

IP67

Protección contra explosión, categoría para gas:

Otros

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Grado de protección (NEMA):

Otros

Un producto de MOLEX

Descubra la serie MOLEX