MOLEX - NC-3P-FE-ST-2M-PUR-NUT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 3
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Extremo libre
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja - Otros
Tipo de contactos del conector, lado de la caja - Hembra (bus)
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1200868045
Ref.Sonepar
941713
EAN
8499213837367
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
3
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Extremo libre
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:
Otros
Tipo de contactos del conector, lado de la caja:
Hembra (bus)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:
Recto
Longitud de cable:
2 m
Material del revestimiento del cable:
Poliuretano (PUR)
Revestimiento de cables por colores:
Negro
Tipo de cable:
Multiconductor
Cuerpo de contacto del material:
CuSn
Material de superficie de contacto:
Oro
Entrada de intensidad nominal:
3 A
Tasa de voltaje:
60 V
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de MOLEX
Descubra la serie MOLEX


