MOLEX - REC M12 ETH 4P DC FE WSOR BM 2M

CopiarCopiar
MOLEX - REC M12 ETH 4P DC FE WSOR BM 2M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de cable - Otros

  • Categoría - Otros

  • Longitud - 2 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1201088500

Ref.Sonepar

941921

EAN

8499213843580

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de cable:

Otros

Categoría:

Otros

Longitud:

2 m

Tipo de conector, conexión 1:

Otros

Tipo de conector, conexión 2:

RJ45 8(4)

Color cubierta:

Azul

Manguito anti deformaciones:

Otros

Color manguito:

Otros

Construcción de cable:

Otros

Tamaño AWG:

24

Asignación de clavijas:

Otros

Un producto de MOLEX

Descubra la serie MOLEX