MOLEX - SAREFL46.5

CopiarCopiar
MOLEX - SAREFL46.5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Redondo

  • Anchura - 7 mm

  • Diámetro exterior - 46.5 mm

  • Montaje autoadhesivo -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1202550002

Ref.Sonepar

942087

EAN

8499213848387

Forma:

Redondo

Anchura:

7 mm

Diámetro exterior:

46.5 mm

Montaje autoadhesivo:

Un producto de MOLEX

Descubra la serie MOLEX