MOLEX - SAREFLUV82

CopiarCopiar
MOLEX - SAREFLUV82

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Redondo

  • Anchura - 8.3 mm

  • Diámetro exterior - 82 mm

  • Montaje autoadhesivo - no

  • Con montante - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1202550011

Ref.Sonepar

942088

EAN

8499213848417

Forma:

Redondo

Anchura:

8.3 mm

Diámetro exterior:

82 mm

Montaje autoadhesivo:

no

Con montante:

no

Un producto de MOLEX

Descubra la serie MOLEX