MOLEX - SI5006MMM12SQEMB5VM12P4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud del sensor - 45 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor - Casi plano
Tipo de función de conmutación - Otros
Tipo de salida de conmutador - Otros
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1202530168
Ref.Sonepar
942021
EAN
8499213846468
Longitud del sensor:
45 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor:
Casi plano
Tipo de función de conmutación:
Otros
Tipo de salida de conmutador:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Receptáculo con revestimiento:
Revestimiento cromado
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Tipo de tensión:
CC
Frecuencia de conmutación:
1000 Hz
Material de la carcasa:
Metal
Protección contra explosión, categoría para gas:
Otros
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Otros
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de MOLEX
Descubra la serie MOLEX


