MOLEX - SI6001MMM4LEMBPNOPUM8P3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud del sensor - 22 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor - Otros
Distancia de conmutación - 1 mm
Tipo de función de conmutación - Otros
Tipo de salida de conmutador - PNP
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1202530508
Ref.Sonepar
942038
EAN
8499213846918
Longitud del sensor:
22 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor:
Otros
Distancia de conmutación:
1 mm
Tipo de función de conmutación:
Otros
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de conexión de eléctrica:
Cable
Receptáculo con revestimiento:
Otros
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Tipo de tensión:
CC
Frecuencia de conmutación:
3000 Hz
Material de la carcasa:
Metal
Protección contra explosión, categoría para gas:
Otros
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Otros
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de MOLEX
Descubra la serie MOLEX


