MOLEX - SI60040MMC44EMBNCOM12P4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud del sensor - 67 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor - No plano
Distancia de conmutación - 40 mm
Tipo de función de conmutación - Otros
Tipo de salida de conmutador - NPN
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1202530457
Ref.Sonepar
942036
EAN
8499213846857
Longitud del sensor:
67 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor:
No plano
Distancia de conmutación:
40 mm
Tipo de función de conmutación:
Otros
Tipo de salida de conmutador:
NPN
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Receptáculo con revestimiento:
Otros
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Tipo de tensión:
CC
Frecuencia de conmutación:
100 Hz
Material de la carcasa:
Otros
Protección contra explosión, categoría para gas:
Otros
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Otros
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de MOLEX
Descubra la serie MOLEX


