MOLEX - SPCURTRFUV1200MMC23PCO/IOLLED/UVTM8P4

CopiarCopiar
MOLEX - SPCURTRFUV1200MMC23PCO/IOLLED/UVTM8P4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - Otros

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

  • Tipo de función de conmutación - Otros

  • Procedimiento de ajuste - Otros

  • Tipo de banda de frecuencia del espectro receptor - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1202540056

Ref.Sonepar

942075

EAN

8499213848028

Tipo de lámpara:

Otros

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Tipo de función de conmutación:

Otros

Procedimiento de ajuste:

Otros

Tipo de banda de frecuencia del espectro receptor:

Otros

Tipo de construcción del alojamiento:

Otros

Clase protección de láser:

Otros

Grado de protección (IP):

IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

Tipo de tensión:

CC

Material de superficie óptica:

Otros

Material del revestimiento del cable:

Otros

Material del núcleo de fibra óptica:

Otros

Un producto de MOLEX

Descubra la serie MOLEX