MOLEX - SPCUTBE2000MMC12LED/REDPVXM8P3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Alcance de la entrega del sistema unidireccional - Transmisor
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M8
Tipo de salida de conmutador - Otros
Material de la carcasa - Plástico
Frecuencia de conmutación - 800 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1202540005
Ref.Sonepar
942066
EAN
8499213847755
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Transmisor
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M8
Tipo de salida de conmutador:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Frecuencia de conmutación:
800 Hz
Tipo de tensión:
CC
Clase protección de láser:
Otros
Tipo de luz:
Otros
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de MOLEX
Descubra la serie MOLEX


