MOLEX - SPCYBGS250MMM18PAPCOLED/REDPM12P4

CopiarCopiar
MOLEX - SPCYBGS250MMM18PAPCOLED/REDPM12P4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con otra salida analógica - sí

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Frecuencia de conmutación - 700 Hz

  • Grado de protección (IP) - IP67

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1202540134

Ref.Sonepar

942083

EAN

8499213848264

Con otra salida analógica:

sí

Material de la carcasa:

Plástico

Frecuencia de conmutación:

700 Hz

Grado de protección (IP):

IP67

Un producto de MOLEX

Descubra la serie MOLEX