MOLEX - SPCYDIF1200MMM18PAPLOLED/REDXM12P4

CopiarCopiar
MOLEX - SPCYDIF1200MMM18PAPLOLED/REDXM12P4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con otra salida analógica -

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Frecuencia de conmutación - 1500 Hz

  • Grado de protección (IP) - IP67

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1202540113

Ref.Sonepar

942077

EAN

8499213848080

Con otra salida analógica:

Material de la carcasa:

Plástico

Frecuencia de conmutación:

1500 Hz

Grado de protección (IP):

IP67

Un producto de MOLEX

Descubra la serie MOLEX