MOLEX - SPCYRF7000MMM18PAPCOLED/REDIM12P4 - 1202540126
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - Otros
Salida analógica 0 V… 10 V - sí
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Tipo de salida de conmutador - Otros
Tipo de función de conmutación - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1202540126
Ref.Sonepar
942081
EAN
8499213848202
Tipo de lámpara:
Otros
Salida analógica 0 V… 10 V:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de salida de conmutador:
Otros
Tipo de función de conmutación:
Otros
Procedimiento de ajuste:
Otros
Tipo de banda de frecuencia del espectro receptor:
Otros
Tipo de construcción del alojamiento:
Otros
Clase protección de láser:
Otros
Frecuencia de conmutación:
700 Hz
Grado de protección (IP):
IP67
Grado de protección (NEMA):
Otros
Tipo de tensión:
CC
Material de superficie óptica:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Material del revestimiento del cable:
Otros
Material del núcleo de fibra óptica:
Otros
Un producto de MOLEX
Descubra la serie MOLEX


