MOLEX - SPCYTB20000MMM18PCOLED/REDXM12P4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Alcance de la entrega del sistema unidireccional - Receptor
Distancia máxima de conmutación - 2000 mm
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Tipo de salida de conmutador - PNP
Longitud del sensor - 63.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1202540147
Ref.Sonepar
942085
EAN
8499213848325
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Receptor
Distancia máxima de conmutación:
2000 mm
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Longitud del sensor:
63.5 mm
Material de la carcasa:
Metal
Frecuencia de conmutación:
1000 Hz
Tipo de tensión:
CC
Clase protección de láser:
Otros
Tipo de luz:
Otros
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de MOLEX
Descubra la serie MOLEX


