MOLEX - SPCYTB30000MMM18PAPCOLED/REDIM12P4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Alcance de la entrega del sistema unidireccional - Receptor
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Tipo de salida de conmutador - PNP
Longitud del sensor - 37 mm
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1202540120
Ref.Sonepar
942079
EAN
8499213848141
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Receptor
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Longitud del sensor:
37 mm
Material de la carcasa:
Plástico
Frecuencia de conmutación:
1000 Hz
Tipo de tensión:
CC
Clase protección de láser:
Otros
Tipo de luz:
Otros
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de MOLEX
Descubra la serie MOLEX


