MOLEX - SWIT ETHERNET IP30 UM 8RJ45 GE

CopiarCopiar
MOLEX - SWIT ETHERNET IP30 UM 8RJ45 GE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ethernet -

  • Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 - 8

  • Alimentación a través de Ethernet - Otros

  • Método de montaje - Carril DIN (carril superior)

  • Capa 2 - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1120361003

Ref.Sonepar

941432

EAN

8499213829133

Ethernet:

Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45:

8

Alimentación a través de Ethernet:

Otros

Método de montaje:

Carril DIN (carril superior)

Capa 2:

no

Capa 3:

no

Gestionable:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

116 mm

Un producto de MOLEX

Descubra la serie MOLEX