MOONOFF - LUMINARIA WINTER 200W 4000K REGULABLE 0-10V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Enganchado
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Blanco
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HB70032
Ref.Sonepar
626764
EAN
8499160061280
Método de montaje:
Enganchado
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Regulable 1-10V:
sí
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de MOONOFF
Descubra la serie MOONOFF


