MT VF - Actuador eléctrico L/H-10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5300010
Ref.Sonepar
890276
EAN
8499213105190
Actuador eléctrico con torque de 10Nm y rango de voltaje de trabajo 85-240V AC-DC. Cuerpo y tapa fabricados en poliamida anticorrosiva, eje en acero inoxidable, interruptor final de carrera 4SPDT micro y plataforma de montaje de acuerdo a ISO 5211. El actuador está indicado para automatizar la maniobra de válvulas de movimiento a 90° usando electricidad. Al recibir señal eléctrica, el motor gira y mueve el eje del actuador en sentido de apertura o cierre, al finalizar su recorrido, actúa sobre un micro interruptor que hace que el motor se apague y deje de actuar sobre el eje de La válvula. El modelo 5300 soporta una temperatura de trabajo de entre -20 a 70°C y un ángulo de maniobra de 90 a 270°. El actuador dispone del grado protección IP65, según la normativa IEC 60529 y es ideal para entornos donde las condiciones ambientales no sobrepasen los limites técnicos. Los actuadores de MT están específicamente diseñados para su aplicación en ámbito industrial y cumplen con las más altas certificaciones en conducción de fluidos.
Un producto de MT VF
Descubra la serie MT VF


