MT VF - Codo en ángulo de 90° de acero inoxidable A-316L conexión a soldar de 1/2', radio largo para tubería SCH40

CopiarCopiar
MT VF - Codo en ángulo de 90° de acero inoxidable A-316L conexión a soldar de 1/2', radio largo para tubería SCH40

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

S09046015

Ref.Sonepar

918457

EAN

8435319130254

Codo en ángulo de 90° con conexión a soldar de 1/2' y radio largo para tubería SCH40. Fabricado en acero inoxidable A-316L según la normativa ASTM A403 y con unas dimensiones según la normativa B16.9-2012. El modelo S09046 (figura 090) está indicado para su aplicación en industria química, petroquímica, gas natural, alimentaria y entornos industriales de medios corrosivos y de temperaturas extremas. Soporta una presión y admite una temperatura de trabajo de acuerdo a las normativas ANSI/ASME B31.1-3. El codo es ideal para la conducción de fluidos, calderas, condensadores, intercambio de calor y reactores. La amplia gama de accesorios inoxidables para soldadura MT están indicados para tubería de calidad fabricados bajo la normativa ASTM A312 y con unas dimensiones de acuerdo a ANSI/ASME B36.19M. Los productos de la división Industrial de MT son piezas de acero inoxidable de gran calidad, específicamente pensados para el ámbito industrial. Toda la gama está fabricada bajo estrictos parámetros de calidad cumpliendo con las más altas certificaciones en conducción de fluidos.

Un producto de MT VF

Descubra la serie MT VF