MT VF - Entronque inoxidable R-S tubo 1"

CopiarCopiar
MT VF - Entronque inoxidable R-S tubo 1"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8149025

Ref.Sonepar

918458

EAN

8435319104514

Entronque soldar con conexión rosca Macho de 1', figura 149. Fabricado en acero inoxidable A-316L según las normativas UNE EN 10213-4 y DIN 1.4404 con rosca BSP por CNC de acuerdo a ISO 7/1. El entronque, de 40mm de largo, soporta una presión máxima de 20bar y admite una temperatura de trabajo de entre -20 a 220°C. El modelo 8149 es ideal para la conducción de fluidos, calderas, condensadores, intercambio de calor y reactores. Está indicado para su uso en industria química, petroquímica y gas natural, alimentaria, entornos industriales de medios corrosivos y de temperaturas extremas. Los accesorios roscados de acero inoxidable MT han sido fabricados mediante el proceso de microfundición en cera y disponen de unas medidas de acuerdo a ISO 4144. Se caracterizan por una fácil y rápida instalación favoreciendo un ahorro de tiempo y confort en el montaje. Los productos de la división Industrial de MT son piezas de acero inoxidable de gran calidad, específicamente pensados para el ámbito industrial. Toda la gama está fabricada bajo estrictos parámetros de calidad cumpliendo con las más altas certificaciones en conducción de fluidos.

Un producto de MT VF

Descubra la serie MT VF