MT VF - Machón M-M 2.1/2" latón - 87280065

CopiarCopiar
MT VF - Machón M-M 2.1/2" latón

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

87280065

Ref.Sonepar

922868

EAN

8435319110003

Machón Serie 87 con conexión Macho-Macho de 2.1/2". Cuerpo reforzado fabricado en latón amarillo, según norma UNE EN 12164:2011 y roscas de unión de acuerdo a ISO 228/1. El machón 87280 con conexión a roscar está diseñado para unir válvulas u otros accesorios roscados. Sostiene una presión nominal de 16bar y admite un rango de temperaturas de trabajo de entre -20 a 150°C en figuras sin juntas y de entre -20 a 100°C en figuras con juntas. Los accesorios de latón roscado de MT son fabricados según el método de estampado en caliente y según la norma EN 1254-4. Se caracterizan por una fácil y rápida instalación favoreciendo un ahorro de tiempo y confort en el montaje. Presentan una gran resistencia de la temperatura, por lo que son ideales tanto para aplicaciones de conducción de fluidos en agua fría, agua caliente y aire comprimido y son aptos para instalaciones de tubos de cobre y plástico (PE, PEX, PP, Pb).

Un producto de MT VF

Descubra la serie MT VF