MT VF - Tuerca reducida M-H 2x1" latón
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8724105025
Ref.Sonepar
922871
EAN
8435319109434
Tuerca de reducción de cabeza octogonal Serie 87 con conexión roscada Macho-Hembra de 2"x1'. Cuerpo reforzado fabricado en latón amarillo, según norma UNE EN 12164:2011 y roscas de unión de acuerdo a ISO 228/1. La tuerca 87241 está diseñada para unir válvulas u otros accesorios. Sostiene una presión nominal de 16bar y admite un rango de temperaturas de trabajo de entre -20 a 150°C en figuras sin juntas y de entre -20 a 100°C en figuras con juntas. Los accesorios de latón roscado de MT son fabricados según el método de estampado en caliente y según la norma EN 1254-4. Se caracterizan por una fácil y rápida instalación favoreciendo un ahorro de tiempo y confort en el montaje. Presentan una gran resistencia de la temperatura, por lo que son ideales tanto para aplicaciones de conducción de fluidos en agua fría, agua caliente y aire comprimido y son aptos para instalaciones de tubos de cobre y plástico (PE, PEX, PP, Pb).
Un producto de MT VF
Descubra la serie MT VF


