MT VF - Válvula de retención doble disco inoxidable 4" - 5116100

CopiarCopiar
MT VF - Válvula de retención doble disco inoxidable 4"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5116100

Ref.Sonepar

884920

EAN

8435319116982

Válvula de retención doble de 4' con disco en acero inoxidable AISI 304. Fabricada en fundición GGG-40 con recubrimiento en pintura epoxi de color RAL5013, eje en acero AISI 420, asiento en EPDM y brida según la normativa ANSI B10.1 Clase 125/150 y UNE-EN-1092 (PN10/16). La válvula soporta una presión máxima de trabajo de 16bar (250 PSI) y una presión mínima de trabajo de 0,02 a 0,04 bar. El modelo 5116 se caracteriza por admitir una temperatura de trabajo de entre -10 a 80°C y es ideal para su aplicación en agua fría y caliente, aguas residuales, uso alimentario, vapor, líquido alcalino y ácidos débiles. Las válvulas de fundición de MT se presentan en una amplia variedad de dimensiones, a elegir según la instalación a realizar. Los productos de la división Industrial de MT son piezas de gran calidad, específicamente pensados para el ámbito industrial. Toda la gama está fabricada bajo estrictos parámetros de calidad cumpliendo con las más altas certificaciones en conducción de fluidos.

Un producto de MT VF

Descubra la serie MT VF