MT VF - Válvula de retención latón pesada obturador metálico H-H 1.1/4"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4114032
Ref.Sonepar
913394
EAN
8435319112854
Válvula de retención pesada con conexión Hembra-Hembra de 1.1/4' y obturador metálico. Cuerpo y obturador reforzado fabricado en latón CW617N, cierre en NBR y roscas según ISO 228/1 (DIN 259). La válvula de retención previene el retroceso del fluido, permitiendo una sola dirección de flujo. Indicada para uso de agua fría y caliente, aceites, gasóleos y químicos suaves y agua con aditivos para instalaciones térmicas como Etilenglicol o Propilenglicol hasta el 40%. El modelo 4114 soporta una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura de trabajo de -20 a 100°C. Dispone de la certificación ACS. Se caracteriza por permitir su montaje tanto en posición horizontal, como vertical o en diagonal. En posición vertical y diagonal la dirección del flujo debe ser siempre hacia arriba. La amplia gama de válvulas MT pretende cubrir todas las necesidades del mercado intentando satisfacer las diferentes particularidades en todas las zonas del territorio internacional y las distintas aplicaciones en sectores como la industria, fontanería, calefacción, riego, etc.
Un producto de MT VF
Descubra la serie MT VF


