MT VF - Válvula inoxidable bola paso total 2 piezas diámetro 1.1/2" M-H PN63
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09103040
Ref.Sonepar
910973
EAN
8435319143148
Válvula de esfera de 2 piezas con conexión roscada Macho-Hembra de 1.1/2', de paso total con palanca de color azul. Cuerpo y bola fabricados en acero inoxidable CF8M (A-316), asientos bola en PTFE y roscas BSP de acuerdo a ISO 7/1. La válvula de esfera se usa para abrir y cerrar completamente el paso de fluidos y está indicada para su utilización en instalaciones de agua fría y caliente, vapor, aceites y químicos. Se caracteriza por soportar una temperatura de trabajo de entre -20 a 180°C y por sostener una presión máxima de trabajo de 63bar (1000 PSI). El modelo 09103 es apto tanto para su instalación en vertical como en horizontal. Las válvulas de esfera de MT se presentan en una amplia variedad de dimensiones y tipos de paso, a elegir según la instalación a realizar. Los productos de la división Industrial de MT son piezas de acero inoxidable de gran calidad, específicamente pensados para el ámbito industrial. Toda la gama está fabricada bajo estrictos parámetros de calidad cumpliendo con las más altas certificaciones en conducción de fluidos.
Un producto de MT VF
Descubra la serie MT VF


