MULTIVIA - BANDEJA PERFORADA GALVANIZADO CALIENTE 60x200

Interflex, S.L.
CopiarCopiar
MULTIVIA - BANDEJA PERFORADA GALVANIZADO CALIENTE 60x200

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 60 mm

  • Anchura - 200 mm

  • Longitud - 3000 mm

  • Con cubierta / tapa - no

  • Perforación pared lateral -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

P0620G

Ref.Sonepar

126683

EAN

8430465370745

Altura:

60 mm

Anchura:

200 mm

Longitud:

3000 mm

Con cubierta / tapa:

no

Perforación pared lateral:

Perforación de montaje en parte inferior:

Modelo:

Conector integrado

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Bandeja perforada de la serie Viatec, de acero laminado, troquelado, embutido y plegado, bordes y cabezas de tornillo protegidos, nivel de perforación B según UNE-EN 61537, acabado galvanizado por inmersión en baño de cinc a 450-460°C de acuerdo con la norma UNE- EN ISO 1461, 60x200mm.

Un producto de MULTIVIA

Descubra la serie MULTIVIA