MULTIVIA - Bandeja perforada galvanizado caliente 60x300 - P0630G
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 300 mm
Longitud - 3000 mm
Con cubierta / tapa - no
Perforación pared lateral - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
P0630G
Ref.Sonepar
152276
EAN
8430465370769
Altura:
60 mm
Anchura:
300 mm
Longitud:
3000 mm
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Un producto de MULTIVIA
Descubra la serie MULTIVIA


